Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3550-10 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2958031
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3550-10 UK
EAN/GTIN:
     4002805935552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
21,25 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
48
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
100 Nm
Drehmoment (min.):
20 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
20-100 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Gesamtlänge:
410 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
318,2 mm
Kopfbreite 1:
42,5 mm
Kopfhöhe 1:
22 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht:
1,38 kg
Nonius Nm:
0,5 Nm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
5
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,51*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,57*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 93,22*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 93,60*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,07*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 135,31*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 386,48*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,39*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 810,88*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,59*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.973,81*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,21*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 706,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.