Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3550-30 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60-300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2958066
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3550-30 UK
EAN/GTIN:
     4002805935576
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
21,3 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
48
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
300 Nm
Drehmoment (min.):
60 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
60-300 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
44 mm
Gesamthöhe:
44 mm
Gesamtlänge:
590 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
500,2 mm
Kopfbreite 1:
42,5 mm
Kopfhöhe 1:
22 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht:
1,74 kg
Nonius Nm:
1 Nm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
10
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, gedore drehmomentschlüssel 1/2 60-300 nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,62*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,00*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 52,78*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 90,19*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,87*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 94,30*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 96,17*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 696,26*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.013,11*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,82*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 866,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.