Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2268 2 Rohrschere für Kunststoffrohre 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2963841
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2268 2
EAN/GTIN:
     4017981012577
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere

Produktbeschreibung:

Zum sauberen Schneiden von PE-, PP-, PEX-. PPR-, MSR-, CPVC-, PVC-, PVDF-, PB- und VPE-Rohren
Auch für Schläuche einsetzbar
Leichtgängiges und sauberes Schneiden mit Einhandbedienung
Schneidklingen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
Körper aus Magnesium-Druckguss
Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Rohr-Ø:
42 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Körper aus Magnesium-Druckguss
Netto-Gewicht:
0,475 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider gedore, rohrabschneider, kunststoffrohrschere 3-42mm, Kunststoff-Schere, Kunststoffschneider, Rohrzange für Kunststoffroher, Schere, Schneidwerkzeug, Schneidzange
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-2268 2 A
ab € 21,27*
Sonstiges
Gedore
E-2268 B
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.