Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 128-0000 Spraydosenköcher 115x275x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3026833
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     3026833
EAN/GTIN:
     4017981012935
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Arbeitsklei...
Arbeitsbekleidung
Arbeitskleidung
Arbeitsschutz

Produktbeschreibung:

Zur griffbereiten Aufbewahrung von Spraydosen am Gürtel
Besonders für Forstmarkierfarben oder Baum-Wundverschlussmittel in Tuben geeignet
Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
115 mm
Gesamthöhe:
275 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Polyester
Netto-Gewicht:
0,114 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bartnetz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Binder, Cateringbekleidung, Cateringkleidung, Cateringknopfleiste, Cateringkugelknopf, Dienstbekleidung, Dienstbekleidungsgürtel, Dienstbekleidungskrawatte, Dienstgürtel, Dienstkleidungsgürtel, Dienstkrawatte, Einlegesohle, Ersatzriemen für Knieschoner, Ersatzteile für Arbeitskleidung, Estrichschuh, Fliege, Gürtel, Hammerschlaufe, Helm-Innenfutter, Kapuze, Keyholder, Key-Holder, Klettband, Knieschoner, Knieschutz, Knopf, Knopfleiste, Koch-/Cateringbekleidung, Kochkleidung, Kochknopfleiste, Kochkugelknopf, Krawatte, Lanyard, Leibriemen, Nagelschuh, Schlafmaske, Schlips, Schlüsselband, Schlüsselhalter, Schmuck, Schuhsohle, Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA..., Schweißband, Überschnallkoppel, Zubehör für Arbeitsbekleidung, Zubehör für Arbeitskleidung, Zubehör für Berufsbekleidung, Zubehör für Berufskleidung, Zunftbekleidungszubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.