Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3081 Winkelgriff 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6236360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3081
EAN/GTIN:
     4010886623633
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 3/8

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
3/8 Inch
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Gesamtlänge:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,153 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Handgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Antriebsteil, Außenvierkantgriff, Außenvierkantquergriff, Gelenkgriff, Gleitgriff, Gleitgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Griff, Halter, Handgriff, Quergriff, Quergriff mit Außenvierkant, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckgriff, Steckschlüsselzubehör, T-Griff, Übergangsteil, Vierkantwinkelgriff, Winkelgriff, Winkelgriff mit Außenvierkant, Zubehör für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,15*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,20*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,71*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,17*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,48*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,06*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,05*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 158,94*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,19*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.