Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 32 24 Steckschlüsseleinsatz 3/4" UD-Profil 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6272320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 32 24
EAN/GTIN:
     4010886627235
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Einsatzlänge:
51,5 mm
Einsatz-Ø 1:
35,8 mm
Einsatz-Ø 2:
38 mm
Einsatztiefe:
19,5 mm
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamtlänge:
51,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,257 kg
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120 – D 20, ISO 1174
Oberfläche:
matt verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
24 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore 3/4 ", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,20*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,56*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 298,48*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,46*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 111,08*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 850,53*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,41*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,60*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
D 32 22
ab € 11,43*
Ähnlich
Gedore
D 32 27
ab € 11,77*
Ähnlich
Gedore
D 32 30
ab € 11,81*
Ähnlich
Gedore
D 32 32
ab € 11,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.