Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 41 B 36 Umschaltknarre mit Einsatzring 36 mm UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6338360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6338360
EAN/GTIN:
     4010886633830
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
910 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
43 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
5,025 kg
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite:
36 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,35*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,29*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 298,43*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,43*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,20*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,82*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,37*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,32*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.