Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umschaltknarre
>
Hebel-Umschaltknarre
>
Artikel
GEDORE 41 BV 30 Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-6338600
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6338600
EAN/GTIN:
4010886633861
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Produktbeschreibung:
Mit festeingebautem Vierkantring
Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
910 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
43 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
5,115 kg
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite:
30 mm
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Knarren
>
Knarren mit festem Einsatzring
>
41 V - 41 BV Umschaltknarre
Weitere Suchbegriffe:
Hebelumschaltknarre
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
umschaltknarre gedore
,
umschaltknarre
,
Antriebsteil
,
Bitknarre
,
Bit-Knarre
,
Durchsteckknarre
,
Knarre
,
Ratsche
,
Rätsche
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubenschlüsselzubehör
,
Schraubwerkzeug
,
Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 210,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/HP2A Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm, HIGH POWER
Gedore
1868160
ab € 150,67*
Ähnlich
GEDORE 1100-01 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Handwerker 58-teilig
Gedore
2658194
ab € 368,61*
Ähnlich
GEDORE 32 EMZ Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-teilig 6-kant 22-50 mm
Gedore
6280180
ab € 299,25*
Ähnlich
GEDORE 3221 Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"
Gedore
6278280
ab € 17,30*
Ähnlich
GEDORE 3290-16 Verlängerung 3/4" 400 mm
Gedore
6278520
ab € 27,52*
Ähnlich
GEDORE 3293 U-10 Umschaltknarre 3/4"
Gedore
6277980
ab € 110,64*
Ähnlich
GEDORE 8571-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Gedore
7694010
ab € 850,52*
Ähnlich
GEDORE 9 F-5 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 800 mm
Gedore
8614480
ab € 99,80*
Ähnlich
GEDORE 900 20 Lampe LED Li-MH, USB-Ladeanschluss
Gedore
3108678
ab € 57,60*
Ähnlich
GEDORE 905 Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130 kg
Gedore
1823698
ab € 56,52*
Ähnlich
GEDORE 920 10 Mechaniker- und Montagehandschuhe FastFit L/10
Gedore
1938592
ab € 15,61*
Ähnlich
GEDORE K 21 SL 27 Kraftschraubereinsatz 1" 27 mm
Gedore
2734680
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen