Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 41 BV 32 Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6339330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6339330
EAN/GTIN:
     4010886633939
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Mit festeingebautem Vierkantring
Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
910 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
43 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
5,075 kg
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite:
32 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,35*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,29*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 298,43*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,43*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,20*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,82*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,37*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,32*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.