Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7212-18 Einsteckringschlüssel SE 9x12 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7678160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7212-18
EAN/GTIN:
     4002805722183
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 9x12 18mm
einsteckringschlüssel gedore
einsteckringschlüssel 9x12

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Gesamtbreite:
28,5 mm
Gesamthöhe:
14,5 mm
Gesamtlänge:
47,8 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
28,5 mm
Kopfbreite 2:
28,5 mm
Kopfhöhe 1:
14,5 mm
Kopfhöhe 2:
13 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,04 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
18 mm
Stichmass:
17,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 106,70*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 30,79*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 29,88*
Ähnlich
Gedore
7212-21
ab € 30,38*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 332,39*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 124,47*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.