Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7212-21 Einsteckringschlüssel SE 9x12 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7678240
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7212-21
EAN/GTIN:
     4002805722213
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel gedore
einsteckringschlüssel 9x12
einsteckringschlüssel 21mm

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Gesamtbreite:
33 mm
Gesamthöhe:
15 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
33 mm
Kopfbreite 2:
33 mm
Kopfhöhe 1:
15 mm
Kopfhöhe 2:
15 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,05 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
21 mm
Stichmass:
17,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 106,70*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 30,79*
Ähnlich
Gedore
7212-18
ab € 30,32*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 29,88*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 332,39*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 124,47*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.