Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7118-32 Einsteckmaulschlüssel SE 14x18 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7687740
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7687740
EAN/GTIN:
     4002805718322
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Gesamtbreite:
67,5 mm
Gesamthöhe:
22,2 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
67,5 mm
Kopfhöhe 1:
22,2 mm
Kopfhöhe 2:
13 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,22 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
32 mm
Stichmass:
32,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore einsteckmaulschlüssel 14x18, aufsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 14 x 18, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7698430
ab € 31,96*
Ähnlich
Gedore
3278549
ab € 133,26*
Ähnlich
Gedore
3278557
ab € 148,81*
Ähnlich
Gedore
3278565
ab € 224,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.