Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Aderendhülsen, 0,14-10 mm², AWG 26-8, Phoenix Contact 1044970
Crimpzange für Aderendhülsen, 0,14-10 mm², AWG 26-8, Phoenix Contact 1044970
Crimpzange für Aderendhülsen, 0,14-10 mm², AWG 26-8, Phoenix Contact 1044970
Crimpzange für Aderendhülsen, 0,14-10 mm², AWG 26-8, Phoenix Contact 1044970
Crimpzange für Aderendhülsen, 0,14-10 mm², AWG 26-8, Phoenix Contact 1044970
Crimpzange für Aderendhülsen, 0,14-10 mm², AWG 26-8, Phoenix Contact 1044970
Artikel-Nr.:
     C1151-1044970
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1044970
EAN/GTIN:
     4055626633466
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.14 mm² | 10 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.