| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1108766 Herst.-Nr.: 1108766 EAN/GTIN: 4063151016029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimpzange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderenhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Verpressung: quadratisch, schwarz/grün Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Querschnitt: | 0.25 mm² | 4 mm² | Länge: | 190 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, phoenix presszange, dornpresszange, aderendhülsenzange 0,25 mm2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |