Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1203259 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1203259 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     C1151-1203259
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1203259
EAN/GTIN:
     4017918018146
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Die Presszangen sind druckluftbetriebene Werkzeuge für Aderendhülsen im Querschnittsbereich 0,25 bis 10 mm².
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4 mm² | 10 mm²
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,66*
€ 787,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,55*
€ 777,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,20*
€ 739,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,45*
€ 728,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,88*
€ 713,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.