| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1205448 Herst.-Nr.: 1205448 EAN/GTIN: 4017918116842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Presszange, mit Positionierer, für gedrehte Steckverbinderkontakte 0,08 mm² bis 2,5 mm² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Querschnitt: | 0.08 mm² | 2.5 mm² | Länge: | 175 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, phoenix contact presszange, dornpresszange, presszange 2,5mm² |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |