| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1212778 Herst.-Nr.: 1212778 EAN/GTIN: 4046356943055 |
| |
|
| | |
| Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab. Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 Prozent. Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 10 mm² | 25 mm² | Länge: | 256 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, mechanische handpresszange, dornpresszange, preßzange 25mm² |
| | |
| |