Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1415089
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415089
EAN/GTIN:
     4017918021375
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix reihenklemme grau
Baubreite nur 6,2 mm.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36 mm
Farbe:
grau
Länge:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phönix, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,19*
€ 126,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,925*
€ 122,48075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,425*
€ 119,50575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,855*
€ 115,25745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,47*
€ 102,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413706
ab € 13,345*
Zubehör
Phoenix Contact
2802329
ab € 2,701*
Zubehör
Phoenix Contact
2802345
ab € 13,434*
Zubehör
Phoenix Contact
2802374
ab € 53,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2802387
ab € 53,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0824276
ab € 1,4299*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3442*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,3509*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0921024
ab € 6,102*
Zubehör
Phoenix Contact
0921040
ab € 6,112*
Zubehör
Phoenix Contact
0921053
ab € 4,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.