Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1838381
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1838381
EAN/GTIN:
     4017918134358
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Zur Montage auf Tragschiene NS 35/... und NS 15... nach EN 60715 – oder bei der UPCV3K 4-G-7,62 – zur Montage auf der NS 35/... - bzw. NS 32-Tragschiene. UPCV3K bietet pro Klemmstelle drei Steckerabgänge.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
7.62 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
41.2 mm
Länge:
74.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2044*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6844*
€ 3,19444
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2044*
€ 2,62324
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1881202
ab € 2,6428*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0255*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,98785*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,079*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1742*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,3468*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,1691*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,0621*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,0279*
Zubehör
Phoenix Contact
1204135
ab € 12,043*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,5177*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.