Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3058130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3058130
EAN/GTIN:
     4046356500555
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme grau 0.2...6 mm²
Großflächige, durchgängige Außen- und Mittenbeschriftung. Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
9 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
37 mm
Länge:
53.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phönix, reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,21*
€ 134,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,28*
€ 133,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,29*
€ 126,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,03*
€ 124,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,85*
€ 105,73
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3058017
ab € 9,713*
Zubehör
Phoenix Contact
3059647
ab € 19,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3059113
ab € 2,599*
Zubehör
Phoenix Contact
3059650
ab € 2,579*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 11,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1205163
ab € 9,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,0085*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2769*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.