Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037341
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3061172
EAN/GTIN:
     4046356366175
Kontur-und teilungsgleich zu den Grundklemmen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
47.5 mm
Länge:
55.6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2456*
€ 1,5656*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3252*
€ 1,6652*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3389*
€ 1,6954*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3822*
€ 1,7322*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4331*
€ 1,7931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5656*
€ 1,86306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4856*
€ 1,76786
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2456*
€ 1,48226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,7864*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,3034*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,9892*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,3578*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,4825*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2439*
Zubehör
Phoenix Contact
1204122
ab € 6,83176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.