Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 43 66 EVO Crimp-Systemzange brüniert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 43 66 EVO
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 43 66 EVO
EAN/GTIN:
     4003773090014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
97 43 66 EVO Crimp-Systemzange Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen: Sonderausführung auch nutzbar mit allen Crimpeinsätzen und Kontaktaufnahmen 97 49 XX. Speziell modifizierte Systemzange: optimiert für MC4 EVO 2-Verbinder bis 10 mm². Profistandard für große PV-Installationen. Nahezu parallele Crimpbewegung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Für Ein- und Zweihandbedienung. Mit vormontierter Kontaktaufnahme zur präzisen Lagebestimmung; mit optionaler Kontaktaufnahme 97 49 71 1 lassen sich auch alle Solarverbinder der MC4-Serie verarbeiten. Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
200 mm
Artikelnummer:
97 43 66 EVO
EAN Code:
4003773090014
Produkt-Name:
Crimp-Systemzange
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
Crimp-Systemzange
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Einsätze auswechselbar:
nein
Gewicht:
680 g
Oberfläche:
brüniert
Kopf:
brüniert
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.