Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 71 Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 71
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 71
EAN/GTIN:
     4003773075066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
97 49 71 Crimpeinsatz Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 71 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Nicht geeignet für die Kontaktserie MC4 EVO2. Anwendung: Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,0 mm². Die Kontaktserie MC4 EVO2 für die Querschnitte 4 / 6 / 10mm² können mit dem Crimpsystem 97 43 66 EVO verarbeitet werden. - Anwendung: MC4 - Kapazität Quadratmillimeter: 4 / 6 / 10mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 12 / 10 / 8
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Artikelnummer:
97 49 71
EAN Code:
4003773075066
Produkt-Name:
Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
Masse:
42 kg
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Gewicht:
42 g
Anwendung Crimp:
MC4
Crimpprofil:
F-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
3
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Matrizensatz, Crimpeinsätze, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MC-Crimpzange, Solar-Crimpzange, Solarstecker-Crimpzange, crimpeinsatz knipex, mc crimpzange, aderendhülsenzange 10mm2, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 49 71 1
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.