Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 52 19 Crimpzange auch für Zweihandbedienung mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen brüniert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-97 52 19
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 19
EAN/GTIN:
     4003773052142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
97 52 19 Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. - Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 35 — 50mm² - Anzahl der Nester: 2 - AWG: 2 / 0
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Querschnitt:
35 mm² | 50 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
250 mm
Gewicht:
567 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Kopf:
brüniert
Anwendung Crimp:
isolierte + unisolierte Aderendhülsen
Kapazität mm²:
35 - 50 mm²
Crimpprofil:
Trapez-Indent-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
2
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 50mm², crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, netzwerk werkzeug set, kabelschuhe
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 59 21
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.