Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 71 180 SB Crimpzange für Aderendhülsen mit Kunststoff überzogen 180 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 71 180 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 71 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773012740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
97 71 180 SB Crimpzange für Aderendhülsen leichte und schlanke Bauweise. auch als VDE-Version. leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm². Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen. SB-Karte/Blister. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 — 16,0mm² - Anzahl der Nester: 9 - AWG: 24 — 6
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Querschnitt:
0.25 mm² | 16 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
180 mm
Gewicht:
224 g
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
AWG:
24 - 6
Anwendung Crimp:
Aderendhülsen
Kapazität mm²:
0.25 - 16 mm²
Crimpprofil:
Dorn-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
9
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,25-16mm², aderendhülsen crimpzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.