Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Maul-Rohrzange Maul-W.49mm L.320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87100010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887265302
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für höchste Profianforderungen
  • Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet
  • Hülse mit Skalierung zur Schnelleinstellung des benötigten Öffnungswinkels
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Induktiv gehärteter Greifbereich
  • Selbstklemmend am Werkstück, gegen Verlust gesicherte Mutter
Weitere Informationen:
Länge mm (L):
320 mm
Maulöffnung max. (mm):
49 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
25,4 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
1 "
Gewicht (g):
780 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 77,75*
Ähnlich
VBW
ab € 139,13*
Ähnlich
VBW
ab € 40,18*
Ähnlich
VBW
ab € 44,78*
Ähnlich
VBW
ab € 56,20*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 35,73*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 46,33*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 68,07*
Ähnlich
VBW
ab € 18,14*
Ähnlich
VBW
ab € 24,77*
Ähnlich
VBW
ab € 30,14*
Ähnlich
VBW
ab € 36,54*
Ähnlich
VBW
ab € 65,68*
Ähnlich
VBW
ab € 150,26*
Ähnlich
VBW
ab € 43,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.