Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinbolzenschneider CombiCUT L.390mmmax.Schneidleistung 40HRc5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87433020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887007506
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Besonders geeignet zum Trennen mit niedrigem Trennkraftaufwand
  • Durchschnittlich 25 % niedrigerer Trennkraftaufwand
  • Kleines, besonders handliches Modell
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Hochpräziser Messerkopf aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl
  • Messer- und Rohrkopf gesenkgeschmiedet
  • Kein Nachstellen der Messer erforderlich
  • Hochwertig vergütet
  • DBGM
  • Besonders ergonomische, auf den Einsatzzweck optimierte Kunststoff-Griffhüllen
Weitere Informationen:
Länge " (L):
14 "
Länge mm (L):
390 mm
Schneidleistung 19 HRc:
7 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
5 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
4 mm²
Gewicht (g):
1370 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,53*
Ähnlich
VBW
ab € 119,83*
Ähnlich
VBW
ab € 162,99*
Ähnlich
VBW
ab € 75,88*
Ähnlich
VBW
ab € 120,36*
Ähnlich
VBW
ab € 139,64*
Ähnlich
VBW
ab € 179,29*
Ähnlich
VBW
ab € 250,10*
Ähnlich
VBW
ab € 346,20*
Ähnlich
VBW
ab € 85,64*
Ähnlich
VBW
ab € 121,49*
Ähnlich
VBW
ab € 161,22*
Ähnlich
VBW
ab € 227,11*
Ähnlich
VBW
ab € 57,56*
Ähnlich
VBW
ab € 70,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.