Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Rohrzange
>
Artikel
S-Maul-Rohrzange Maul-W.49mm L.330mm 1"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1160-87952010
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4005887414403
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Für alle üblichen Standardanforderungen
Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet
Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
Sicherer Halt durch 3-Punkt- Auflage – auch bei glatten Rohren
Induktiv gehärteter Greifbereich
Selbstklemmend am Werkstück
Gegen Verlust gesicherte Mutter
Weitere Informationen:
Länge mm (L):
330 mm
Maulöffnung max. (mm):
49 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
25,4 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
1 "
Gewicht (g):
780 g
... >
Rohr- und Wasserpumpenzangen
>
Rohrzangen
>
S-Maul-Rohrzange 9520
Weitere Suchbegriffe:
Eckrohrzange
,
Eckschwedenzange
,
Engländer
,
Rohrzange
,
Schrägschwede
,
Stillson-Rohrzange
,
eck-rohrzange s-maul 1"
,
armaturenzange
,
armaturenzange 1"
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABC-Maulrohrzange X-GRIP Maul-W.100mm L.555mm
VBW
ab € 77,75*
Ähnlich
ABC-Maulrohrzange X-GRIP Maul-W.120mm L.700mm
VBW
ab € 139,13*
Ähnlich
ABC-Maulrohrzange X-GRIP Maul-W.39mm L.238mm
VBW
ab € 40,18*
Ähnlich
ABC-Maulrohrzange X-GRIP Maul-W.55mm L.318mm
VBW
ab € 44,78*
Ähnlich
ABC-Maulrohrzange X-GRIP Maul-W.75mm L.427mm
VBW
ab € 56,20*
Ähnlich
ABC-Rohrzange "X-GRIP" Red Edition, poliert, 1"
VBW
115110
ab € 35,73*
Ähnlich
ABC-Rohrzange "X-GRIP" Red Edition, poliert, 1½"
VBW
115115
ab € 46,33*
Ähnlich
ABC-Rohrzange "X-GRIP" Red Edition, poliert, 2"
VBW
115120
ab € 68,07*
Ähnlich
Blitzrohrzange Maul-W.31,75mm max.Maul-W.1 1/4" L.175mm
VBW
ab € 18,14*
Ähnlich
Blitzrohrzange Maul-W.38,1mm max.Maul-W.1 1/2" L.225mm
VBW
ab € 24,77*
Ähnlich
Blitzrohrzange Maul-W.50,8mm max.Maul-W.2" L.265mm
VBW
ab € 30,14*
Ähnlich
Blitzrohrzange Maul-W.63,5mm max.Maul-W.2.1/2" L.300mm
VBW
ab € 36,54*
Ähnlich
Blitzrohrzange Maul-W.76,2mm max.Maul-W.3" L.350mm
VBW
ab € 65,68*
Ähnlich
Eck-Rohrzange 45° Maul-W.110mm L.710mm 3"
VBW
ab € 150,26*
Ähnlich
Eck-Rohrzange 45° Maul-W.36mm L.236mm 1/2"
VBW
ab € 43,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen