Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Maul-Rohrzange Maul-W.85mm L.560mm 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87952020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887414601
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt- Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Induktiv gehärteter Greifbereich
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
Weitere Informationen:
Länge mm (L):
560 mm
Maulöffnung max. (mm):
85 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
50,8 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
2 "
Gewicht (g):
2670 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 77,82*
Ähnlich
VBW
ab € 139,93*
Ähnlich
VBW
ab € 40,52*
Ähnlich
VBW
ab € 44,82*
Ähnlich
VBW
ab € 55,71*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 35,73*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 46,40*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 68,07*
Ähnlich
VBW
ab € 18,14*
Ähnlich
VBW
ab € 24,84*
Ähnlich
VBW
ab € 30,14*
Ähnlich
VBW
ab € 36,54*
Ähnlich
VBW
ab € 65,56*
Ähnlich
VBW
ab € 150,50*
Ähnlich
VBW
ab € 44,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.