Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Maul-Rohrzange Maul-W.120mm L.675mm 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87952030
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887414700
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt- Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Induktiv gehärteter Greifbereich
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
Weitere Informationen:
Länge mm (L):
675 mm
Maulöffnung max. (mm):
120 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
76,2 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
3 "
Gewicht (g):
4310 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 77,51*
Ähnlich
VBW
ab € 139,72*
Ähnlich
VBW
ab € 40,28*
Ähnlich
VBW
ab € 44,84*
Ähnlich
VBW
ab € 55,82*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 34,07*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 44,41*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 65,47*
Ähnlich
VBW
ab € 18,21*
Ähnlich
VBW
ab € 24,76*
Ähnlich
VBW
ab € 29,97*
Ähnlich
VBW
ab € 36,74*
Ähnlich
VBW
ab € 66,02*
Ähnlich
VBW
ab € 149,52*
Ähnlich
VBW
ab € 42,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.