| |
|
| Artikel-Nr.: C1161-100025804 Herst.-Nr.: 100025804 EAN/GTIN: 4018359227043 |
| | |
|
| | |
| Crimpzange für MP8 FS,d=5-7,3mm Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker. Die passenden Crimpzangen stellen die optimale Kontaktierung von Kabel und Stecker sicher. Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: für MP8(8) FS-Stecker (J80026A0000, J80026A0001, J80026A0002, J00026A0165), Crimpzange Professional (hohe Standzeit) mit Einsatz für geschirmten MP8(8) FS-Stecker, Schirmcrimpeinsatz-Durchmesser= 5.5 mm; für Kabeldurchmesser = 5.5 - 7.3 mm; Standzeit ≥ 10.000 Crimpungen Kurzbezeichnung: Crimpzange Weitere Informationen: | | EF008697: | true | EF000168: | - | EF008700: | - | EF008701: | - | EF008692: | - | EF008702: | - | EF008693: | - | EF008703: | - | EF008694: | - | EF008695: | - | EF008696: | - | EF008698: | - | EF007971: | - | EF008699: | - | EF007938: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Crimp Tool, Crimpzange, Quetschzange, Kompressionszange, Presswerkzeug, Zange, Parallelhandzange, Crimp-Werkzeug, Crimpwerkzeug |
| | |
| |