Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile gefräst Halbrund-hohl 250mm Zahnung 1, grobe Zerspanung weicher Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-13103251
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13103251
EAN/GTIN:
     4007220015711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Gefräste Feilen von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Durch die aggressive, gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Halbrunde, hohle, spitz zulaufende Feile. Ausführung mit Angel. Auf der Halbrundseite einseitig schrägverzahnt mit Spanbrecher. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet. Schräge Verzahnung zur groben Zerspanung von weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
295
Breite:
23 mm
Zahnung:
1
Höhe:
7 mm
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Angelfeile gefräst Halbrund-hohl 250mm Zahnung 1, grobe Zerspanung weicher Metalle
SAP EAN Stck.:
4007220369562
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | PL
SAP Volumen (VE):
865 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.141 kg
SAP Länge (VE):
332 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Gefräste Feilen mit Angel halbrund
ECLASS 12.0:
21042114
ECLASS 7.0:
21042114
ECLASS 8.1:
21042114
ECLASS 9.1:
21042114
proficlass 5.0:
EAA582c027
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042114
ECLASS 11.1:
21042114
Vorteile:
Sehr aggressiv. | Kein Zusetzen dank der großen Spankammern.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | NE-Metall weich | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Wählen Sie Zahnung 1 mit 8 Zähnen pro Inch für die grobe Zerspanung.
AAG767:
1
AAO057:
Zahnung 1
AAO663:
4007220015711
AAO676:
13103251
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Gefräste Feilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Angelfeile gefräst Halbrund-hohl 250mm Zahnung 1, grobe Zerspanung weicher Metalle
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
250 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
7 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
23 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 32,20*
11 Tage
167
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,298*
€ 36,691*
2 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,16*
€ 241,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,69*
€ 242,49*
6 Tage
46
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,35*
€ 253,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 322,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.