Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Set PCS110 Zylinderform Korund für universelle Anwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-49601101
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     49601101
EAN/GTIN:
     4007220355404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Set aus verschiedenen POLICAP-Schleifkappen mit passendem Träger. POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Farbkennung der Korngrößen: 60 und 80 = braun, 150 = schwarz, 280 = rotbraun Zylinderform ZYA (früher Form A).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PCS ZYA 110
Form:
ZYA
Breite:
145 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Set PCS110 Zylinderform Korund für universelle Anwendung
SAP EAN Stck.:
4007220355404
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8466100175 | 84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2116 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.325 kg
SAP Länge (VE):
195 mm
SAP Breite (VE):
155 mm
SAP Höhe (VE):
70 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICAP-Set
ECLASS 12.0:
21011301
ECLASS 7.0:
21019207
ECLASS 8.1:
21019207
ECLASS 9.1:
21019207
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019207
ECLASS 11.1:
21011301
Vorteile:
Robuste, wiederverwendbare Kunststoffverpackung. | Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAO057:
POLICAP-Set
AAO663:
4007220355404
AAO676:
49601101
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Set PCS110 Zylinderform Korund für universelle Anwendung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
40 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 93,63*
€ 114,62*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 116,01*
6 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 116,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,53*
€ 120,38*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,64*
€ 120,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42150010
ab € 3,62*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42151015
ab € 3,62*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42151020
ab € 3,95*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42150000
ab € 3,31*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42150005
ab € 3,57*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301102
ab € 0,47*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301103
ab € 0,47*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301101
ab € 0,46*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301132
ab € 0,54*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301133
ab € 0,54*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301131
ab € 0,54*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301162
ab € 0,71*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301163
ab € 0,63*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301161
ab € 0,63*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301052
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.