Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-64202125
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64202125
EAN/GTIN:
     4007220216613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z
Ø Bohrung:
22 mm
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
24
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220311219
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Stützteller bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1023 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.036 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
134 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Fiberschleifer geschlitzt
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA020c006
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung. | Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Titan
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Leistungsstarken Winkelschleifer bei erhöhtem Anpressdruck verwenden.
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Durchmesser 125 mm
AAO663:
4007220216613
AAO676:
64202125
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Zirkonkorund Z
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
24 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
24 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Zirkonkorund Z
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
6565
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 1,95*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 1,97*
6 Tage
1711
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,08*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,58*
€ 2,15*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,40*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 48,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.