Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard G60 Endurapro polyurethanbeschichtete Handschuhe für mittelschwere Arbeiten 13825 – Grau, 9, 1x12 Paare (24 Handschuhe)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel-Nr.:
     260S-1093129
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     13825
EAN/GTIN:
     10036000138259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KleenGuard G60 Endurapro polyurethanbeschichtete Handschuhe für mittelschwere Arbeiten sind dafür ausgelegt, Hände zu schützen, wenn ein Risiko von Schnitt- oder Verletzungsgefahren an Händen oder Armen besteht. So kann die Arbeit erledigt werden, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind. Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2, Schnittfestigkeit der Stufe 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Perfekt für Einsätze in mechanischen, Fertigungs- und Konstruktionsumgebungen, insbesondere in der Metallverarbeitung, Glashandhabung und Automobilmontage. Sie bieten hervorragenden Schutz vor Einschnitten und Einrissen, mit HPPE-Fasern, und entsprechen der minimalen Manschettenlänge der EN420, so dass der Handgelenkbereich geschützt wird. Diese Handschuhe wurden speziell für den Wärmeabtransport entwickelt. Sie sind atmungsaktiv und haben ein einzigartiges Design mit Nitril-Punkten auf der Handfläche und mit nitrilbeschichteten Fingerspitzen für ausgezeichnete Griffigkeit, ohne Kompromisse bei Beweglichkeit und Atmungsaktivität zu machen. Weitere Handschuhgrößen siehe Art.-Nr.: 13823, 13824, 13825, 13826 und 13827. 1 Beutel x 12 Paar handspezifische, graue Handschuhe, 9, (24 gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Grau
Höhe:
14.7 cm
Länge:
28.7 cm
Breite:
14.5 cm
Gewicht:
2.53 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,22*
€ 159,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,88*
€ 160,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,60*
€ 189,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,43*
€ 187,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,42*
€ 181,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,79*
€ 173,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,22*
€ 153,77
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 5,38417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.