Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C929B41
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05000
EAN/GTIN:
     5022660018930
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T50R
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07638*
€ 0,11018*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0785*
€ 0,1132*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07909*
€ 0,11409*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0842*
€ 0,12*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0894*
€ 0,1265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11018*
€ 0,13111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10308*
€ 0,12267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09988*
€ 0,11886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07638*
€ 0,09089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,6214*
Zubehör
HellermannTyton
111-02010
ab € 6,09*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,30*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0728*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,076*
Zubehör
HellermannTyton
111-04801
ab € 0,0503*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0721*
Zubehör
HellermannTyton
111-05428
ab € 18,12*
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,133*
Zubehör
HellermannTyton
111-03009
ab € 3,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 25,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.