Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-R013061
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-06206
EAN/GTIN:
     5022660322846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
245 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
65.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T50M
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,02*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,008*
€ 11,028*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 8,24*
€ 11,35*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,309*
€ 11,429*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 11,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 247,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 302,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 285,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.