Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     108EL-1877053
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30480
EAN/GTIN:
     4031026133706
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-Pack ist in 10 Größen von 1,2 mm bis 25,4 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.50 mm
Länge:
10.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox, Dispenser, HIS2, HIS-2, HIS 2:1, HIS Pack, HIS-Pack, Kabelisolierung, Kleinrollen-Spenderbox, Mini-Rolle, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschläuche, Spenderbox
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,45*
€ 4,72*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,84*
€ 16,07*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,16*
€ 16,57*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,18*
€ 19,09*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,75*
€ 20,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,45* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 47,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.