Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Basiselemente
>
Industriemagnete
>
Elektromagnet
>
Haltemagnet
>
Artikel
Haltemagnete mit Bohrung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-50.4-ND-32-7-5,5
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
50.4-ND-32-7-5,5
EAN/GTIN:
4045525887275
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Haltemagnete GN 50.4 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet. Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
32
h:
7
d2 (ND / SC):
5.5
Werkstoff:
ND - NdFeB
ND / SC:
±0,1
ND:
±0,2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.042 kg
... >
3.9 Halten mit Magneten
>
Haltemagnete in Scheibenform
>
GN 50.4 Haltemagnete mit Bohrung
Weitere Suchbegriffe:
Rundmagnet
,
ganter haltemagnete
,
rundmagnet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flachtopfmagnete mit Bohrung
Otto Ganter
58-AN-19-RT
ab € 2,46*
Ähnlich
Gummikappen, für Haltemagnete
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,67*
Ähnlich
Haftscheiben, Stahl, selbstklebend
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,38*
Ähnlich
Haltemagnete mit Bohrung, mit Gummiummantelung
Otto Ganter
51.4-ND-18-SW
ab € 3,53*
Ähnlich
Haltemagnete mit Innengewinde
Otto Ganter
50.4-HF-25-7-M4
ab € 2,18*
Ähnlich
Haltemagnete, Gehäuse Edelstahl, mit Bohrung
Otto Ganter
50.45-SC-16-4,5-3,5
ab € 9,31*
Ähnlich
Haltescheiben, Stahl
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,34*
Ähnlich
Rohmagnete, Samarium, Cobalt, Scheibenform, mit Bohrung oder Senkung
Otto Ganter
55.1-SC-15-8-3,5
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen