Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Innensechskantschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 7991
>
Artikel
Haltescheiben, Edelstahl, für Haltemagnete
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-70-45-A-NI
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
70-45-A-NI
EAN/GTIN:
4045525911826
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Edelstahl-Haltescheiben GN 70 werden als Gegenstück zu Haltemagneten verwendet, wenn diese in Verbindung mit nichtmagnetischen Werkstoffen eingesetzt werden. Die Haltescheiben lassen sich mit Senkschrauben z. B. DIN 7991, aber auch mit handelsüblichen Holz- oder Blechsenkschrauben befestigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Durchmesser d1:
45
Form:
A - flach, ohne Anschlagkante
d2:
5.5
d3:
8.5
s:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.024 kg
... >
3.9 Halten mit Magneten
>
Zubehör
>
GN 70 Haltescheiben, Edelstahl, für Haltemagnete
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642
,
Innensechskantschraube ISO 10642
,
Senkkopfschraube DIN 7991
,
Senkschraube DIN 7991
,
Senkschraube DIN EN ISO 10642
,
Senkschraube ISO 10642
,
Edelstahlschraube DIN 7991
,
Edelstahlschraube ISO 10642
,
Haltemagnet
,
iso 10642 edelstahl
,
din 7991
,
ganter haltemagnete
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,85*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummikappen, für Haltemagnete
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,67*
Ähnlich
Haftmagnete, Scheibenform, Kunststoffgehäuse
Otto Ganter
53.1-ND-10-WS
ab € 0,53*
Ähnlich
Haftscheiben, Stahl, selbstklebend
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,38*
Ähnlich
Haltemagnete mit Bohrung, mit Gummiummantelung
Otto Ganter
51.4-ND-18-SW
ab € 3,52*
Ähnlich
Haltemagnete, Stabform, mit Innengewinde
Otto Ganter
54.2-SC-6-M3
ab € 2,83*
Ähnlich
Haltescheiben, Stahl
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,34*
Ähnlich
Knopfmagnete mit Bohrung
Otto Ganter
60-AN-13
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen