Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium (GN 900-120-185-25-D-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900-120-185-25-D-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-120-185-25-D-1
EAN/GTIN:
     4045525508682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Klemmhebel

Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.

Weitere Informationen:
Breite b:
120
l1 - l2:
185-25
Kennziffer:
1 - ohne Klemmhebel
Form:
D - mit Drehknopf
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.767 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannhebel, Verstellschlitten, drehknöpfe aluminium, drehknopf, spannhebel ganter, Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,14*
€ 568,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 478,13*
€ 568,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
ab € 11,99*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 258,33*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
ab € 217,17*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
ab € 498,26*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 123,33*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
ab € 37,74*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
ab € 9,97*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 34,65*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
ab € 31,72*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
ab € 78,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.