Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C auf HDMI & VGA 4-in-1 Docking-Konverter mit Power Delivery, USB 3.2 Typ-C-Stecker auf HDMI (4K@30Hz), VGA (1080p@60Hz), USB-A (5 Gbit/s) und USB-C PD (87 W) Buch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-C926172
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130691
EAN/GTIN:
     0766623130691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

USB-C auf HDMI- und VGA-Adapter - Anschluss für Laptop, MacBook, Smartphone oder Tablet an Dual-Monitor-Setup plus USB-A-Peripherie und PD-Ladeport



Der Manhattan USB-C auf HDMI & VGA 4-in-1 Docking-Konverter mit Power Delivery bildet eine schnelle, einfache und praktische Schnittstelle zwischen USB Typ C-Geräten (Laptop, Computer, MacBook, Chromebook, Tablet, etc.) und HDMI/VGA-Displays (Monitor, Fernseher, Beamer). Bei der Auflösung ist auf dem HDMI-Bildschirm bis zu 4K@30Hz möglich, auf VGA 1080p@60Hz sowie 1080p@60Hz bei der Nutzung von beiden Videoports gleichzeitig. Durch den USB-A-Port mit USB 3.2 Gen 1 (früher USB 3.0) zum Anschluss von Maus oder Tastatur taugt dieser Adapter auch für eine Mini-Workstation oder zum Anschluss von USB-Stick, USB-Drucker oder USB-Festplatte. Die Installation bleibt mit Plug & Play schnell und einfach.



Bis zu 87 W Ladepower mit USB-C Power Delivery (PD)



Der integrierte USB-C PD-Port erlaubt die Notebookakkuladung mit bis zu 100 W und die gleichzeitige Ladung Ihrer anderen mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets über den USB-A-Port. Die Power Delivery-Funktion mit all ihren Vorteilen sorgt zudem für besonders schnellen, leistungsstarken und sicheren Ladevorgang.



Bringen Sie Ihr Handy auf die große Leinwand



Haben Sie ein Smartphone mit Android 9 oder höher und Unterstützung für Videoausgabe über USB-C, können Sie Apps und Medien auf einem angeschlossenen Display nutzen. Schauen Sie ein Video auf Ihrem Fernseher oder zeigen Sie eine Präsentation auf einem Beamer - direkt von Ihrem Handy.



Ein Multiportadapter für unterwegs



Trotz der vielen Anschlussmöglichkeiten ist das robuste Aluminiumgehäuse dieses Adapters mit 62 x 40 x 15 mm kompakt genug für das Außenfach einer Notebooktasche.



Merkmale:
  • Zum Anschluss von zwei Displays, eines Peripheriegeräts und zum Laden Ihrer Geräte
  • Auflösung bis zu 4K@30Hz UHD (3840 × 2160) per HDMI-Verbindung
  • Auflösung bis zu 1080p@60Hz Full HD (1920 × 1080) per VGA-Verbindung
  • Dual-Videoausgabe mit Auflösungen bis zu 1080p@60Hz auf beiden Displays
  • Unterstützt die Anzeigemodi Dupliziert und Erweitert Dupliziert
  • Ein USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Port (vorher USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und einer Ladeleistung bis zu 5 W (5 V / 1 A)
  • USB-A-Port zum Anschluss von Mäusen, Tastaturen oder Speichermedien (und mehr) oder zum Aufladen und Synchronisieren eines mobilen Geräts
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 87 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
  • Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, Chromebook™, Pixel™ und mehr
  • Robustes, schlankes Aluminiumgehäuse, für Schreibtisch und unterwegs gleichermaßen geeignet
  • Integriertes, strapazierfähiges 15 cm Anschlusskabel
  • Vollständig HDCP 1.4-konform, abwärtskompatibel
  • Ermöglicht die Verwendung Ihres Smartphones als Desktop-PC und lädt gleichzeitig dessen Akku (Desktop-Anzeige erfordert Geräte mit Android 9 oder höher mit Videoausgabe über USB-C)
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Chrome OS™, iPadOS® und Android™
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Space Grau
Länge:
62 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,042 kg
Standards und Zertifikate:
DP 1.2 Alt Mode über USB-C, USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 29,04*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,22*
€ 29,08*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,70*
€ 37,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,97*
€ 37,92*
6 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,16*
€ 58,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
130707
ab € 14,73*
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.