Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Rohrabschneider, 12-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5060
EAN/GTIN:
     4042146224946
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • Schnitttiefe max. 3 mm
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • robuster Ratschenmechanismus
  • mit großem Drehgriff
  • Kunststoffgehäuse
  • Ratschenmechanismus aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
sonstige
Ersatzrad für Kunststoff:
104.5051
Ersatzrad für Metall:
104.5052
Ersatzrad für Stahl:
104.5054
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
520 g
Höhe H:
70.0 mm
Herstellernummer:
104.5060
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Kunststoff
Rohrdurchmesser D:
12,0 - 35,0 mm
Variantenartikel:
104.5060
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/eeeNl_vdrb0
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/gj4p8TlPN-k
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, rohrabschneider 3-35mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
104.5051
ab € 19,42*
Sonstiges
KS Tools
104.5052
ab € 8,11*
Sonstiges
KS Tools
104.5054
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.