Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Gripzange, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1171
EAN/GTIN:
     4042146419755
Suchbegriffe:
Ketten-Gripzange
Kettengripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
  • zum Festhalten und Spannen unterschiedlicher Profile
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • ideal geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • gute Anpassung an vorhandene Auflageflächen
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
150,0 mm
Ersatzkette:
115.1172
Gewicht [g]:
755 g
Herstellernummer:
115.1171
Kettenlänge:
460 mm
Länge mm:
220 mm
Gesamtlänge in Zoll:
9 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/rtpD7f1R7L0
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, ketten gripzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.