Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Crimpwerkzeug-Satz, 283-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     1551-115.1400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1400
EAN/GTIN:
     4042146217559
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • extrem robuste und zuverlässige Crimpzange
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
  • inklusive selbstschließender und beschädigungsfreier Automatik-Abisolierzange
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
2370 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
115.1400
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Flachstahl
Material2:
brüniert
mit Zwangssperre:
ja
Teile im Satz:
283 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,37*
€ 137,03*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,50*
€ 148,14*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 121,77*
€ 150,93*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,74*
€ 151,65*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 158,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1029
ab € 20,26*
Sonstiges
KS Tools
115.1401
ab € 37,58*
Sonstiges
KS Tools
115.1418
ab € 21,44*
Sonstiges
KS Tools
115.1417
ab € 21,29*
Sonstiges
KS Tools
115.1415
ab € 21,42*
Sonstiges
KS Tools
115.1419
ab € 22,40*
Sonstiges
KS Tools
115.1416
ab € 21,39*
Sonstiges
KS Tools
115.1402
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.