Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Steckhülsen Ø 0,5-6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1435
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1435
EAN/GTIN:
     4042146329429
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
Weitere Informationen:
AWG:
20-18/16-14/12-10
Crimpeinsatz:
115.1417
Crimpeinsatz-Länge L2:
50 mm
Crimpeinsatz-Länge L3:
34 mm
Querschnitt in mm²:
0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
499 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1435
Gesamtlänge L1 in mm:
220 mm
Material1:
Flachstahl
Material2:
brüniert
Max. Leiterquerschnitt:
6.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
mit Zwangssperre:
ja
Variantenartikel:
115.1435
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,5-6mm², aderendhülsen crimpzange, kabelschuhcrimpzange ks tools, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.