Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
Inbusschlüsselsatz
>
Artikel
T-Griff-Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz, 6-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-158.8050
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
158.8050
EAN/GTIN:
4042146390412
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
extra lange Ausführung
mit 2-Komponentengriff
durchgehend gehärtet
matt verchromt
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
375 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
158.8050
Gesamtlänge L1 in mm:
375 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
6 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/iQK_ZsfXpiI
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Aussenspiegel
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Aussenspiegel
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Fahrzeugbeleuchtung und Stossfänger
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Fahrzeugbeleuchtung und Stossfänger
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Innen- und Aussenspiegel
... >
Handwerkzeuge
>
Winkelstiftschlüssel
>
T-Griff-Nuss-Schraubendreher
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Türschaniere und Griffe
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Werkzeuge für Motorblock-Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Stiftschlüssel-Satz
,
Stiftschlüsselsatz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx-Schlüsselsatz
,
TORX-Stiftschlüssel-TR-Satz
,
torx-schraubendreher-satz 6teilig
,
torx-stiftschlüssel satz
,
ks tools inbusschlüsselsatz
,
Bit
,
Bitschrauber
,
Sicherheitsbit
,
Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
T-Griff-Torx-Stiftschlüssel lang, T10
KS Tools
158.8051
ab € 7,89*
Sonstiges
T-Griff-Torx-Stiftschlüssel lang, T15
KS Tools
158.8052
ab € 7,90*
Sonstiges
T-Griff-Torx-Stiftschlüssel lang, T20
KS Tools
158.8053
ab € 7,90*
Sonstiges
T-Griff-Torx-Stiftschlüssel lang, T25
KS Tools
158.8054
ab € 7,90*
Sonstiges
T-Griff-Torx-Stiftschlüssel lang, T27
KS Tools
158.8055
ab € 7,90*
Sonstiges
T-Griff-Torx-Stiftschlüssel lang, T30
KS Tools
158.8056
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen