Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Rohrabschneider
>
Artikel
Kunststoff-Rohrschere, Ø 0-75mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-222.0004
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
222.0004
EAN/GTIN:
4042146292389
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
für PE-, PP- und PVDF-Rohre
Klinge aus Edelstahl
Druckgusskörper
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
0 - 75,0 mm
Ersatzklinge:
222.0014
Gewicht [g]:
1600 g
Höhe H:
175.0 mm
Herstellernummer:
222.0004
Gesamtlänge L in mm:
480.0 mm
Variantenartikel:
222.0001
... >
Handwerkzeuge
>
Sanitär- und Installationswerkzeuge
>
Kunststoffrohrbearbeitung
Weitere Suchbegriffe:
Rohrabschneider
,
Rohrschneider
,
ks tools rohrabschneider
,
rohrabschneider
,
rohrabschneider 75 mm
,
Installation
,
Rohrbearbeitung
,
Sanitär
,
Sanitärinstallation
,
Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatzmesser, für 222.0004
KS Tools
222.0014
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen