Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Scheibenwischarm-Abzieher-Satz, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1240
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1240
EAN/GTIN:
     4042146270431
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Scheibenwischerarm-Abzieher
scheibenwischerarm abzieher
  • ideal geeignet zum Ausbau der Scheibenwischerarme
  • inklusive Schlaghammerauszieher
  • universal einsetzbarer Abziehersatz passend für ca. 450 Scheibenwischer, 300 Fahrzeuge und 30 Automarken
  • selbst eingerostete oder vertieft eingebaute Wischerarme sind mit diesem Satz schnell ausgebaut
  • wahlweise Arbeiten mit mechanischer oder Schlagspindel
  • verhindert Beschädigungen an der Karosserie und am Scheibenwischerarm
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Drehmoment max Nm:
40 Nm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
3810 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
700.1240
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
2,5
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1232
ab € 16,18*
Sonstiges
KS Tools
700.1231
ab € 40,97*
Sonstiges
KS Tools
700.1244
ab € 5,35*
Sonstiges
KS Tools
700.1243
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
700.1242
ab € 48,43*
Sonstiges
KS Tools
700.1233
ab € 11,46*
Sonstiges
KS Tools
700.1234
ab € 11,08*
Sonstiges
KS Tools
700.1235
ab € 11,13*
Sonstiges
KS Tools
700.1236
ab € 11,44*
Sonstiges
KS Tools
700.1237
ab € 11,08*
Sonstiges
KS Tools
700.1238
ab € 11,07*
Sonstiges
KS Tools
700.1239
ab € 10,51*
Sonstiges
KS Tools
700.1241
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.