Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Zangen-, Feilen- und Durchtreiber-Satz, 22-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-711.2022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.2022
EAN/GTIN:
     4042146577653
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
6073 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.2022
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Durchschläger-Satz, Durchtreiber Satz, Feilensatz, Werkstattfeilen Satz, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, durchschläger satz, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 448,76*
€ 534,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 402,33*
€ 478,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 395,67*
€ 470,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 381,38*
€ 453,84
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
300.0114
ab € 2,38*
Sonstiges
KS Tools
157.0405
ab € 4,35*
Sonstiges
KS Tools
156.0244
ab € 4,33*
Sonstiges
KS Tools
156.0233
ab € 3,77*
Sonstiges
KS Tools
156.0234
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
156.0235
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
115.1019
ab € 11,62*
Sonstiges
KS Tools
115.1021
ab € 10,23*
Sonstiges
KS Tools
115.1013
ab € 10,50*
Sonstiges
KS Tools
115.1024
ab € 10,46*
Sonstiges
KS Tools
157.0005
ab € 4,35*
Sonstiges
KS Tools
156.0241
ab € 6,65*
Sonstiges
KS Tools
142.5100
ab € 9,11*
Sonstiges
KS Tools
115.1033
ab € 13,33*
Sonstiges
KS Tools
157.0105
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.